フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact ソケットコンタクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48129367
品番
1621571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
M23圧着コンタクト.PhoenixContactの業務用圧着コンタクト製品は、M23シリーズコネクタとの併用向けです。
適合
丸型コネクタ
長さ(mm)
11.65
タイプ
メス
取付方式
パネルマウント
端子種別
圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトサイズ(mm)
0.8
ケーブルサイズ(mm
2
)
0.08〜0.25