ピン径D(mm)15.9寸法E(mm)24寸法F(mm)80リンク内幅W(mm)37.1寸法Z(mm)8寸法e(mm)4プレート幅H(mm)44.5ピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)200リンク内幅(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)12.1ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12200Fプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)26.6アタッチメント型式K2アタッチメント間隔5L