フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact ソレノイドバルブコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48130103
品番
1527919
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
【DIN43650タイプ】DIN43650A、【インジケータライト】あり、【ケーブルグランドサイズ】PG9、SACCバルブコネクタ、ねじ接続.バルブコネクタタイプA
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
SACC
定格電圧(V)
24
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
10
保護等級
IP65
保護回路
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
3P
ケーブル径(Φmm)
6〜8
オス・メス
メス