フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact ソレノイドバルブコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
10
注文コード
48130137
品番
1527935
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【DIN43650タイプ】DIN43650A、【インジケータライト】あり、【ケーブルグランドサイズ】PG9、SACCバルブコネクタ、ねじ接続.バルブコネクタタイプA
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
SACC
定格電圧(V)
240
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
10
保護等級
IP65
保護回路
あり
ポール
3P
ケーブル径(Φmm)
6〜8
オス・メス
メス