※Sローラ
椿本チエイン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1リンク
ピッチ
メートル系ピッチ
注文コード
48131273
品番
RF12200S-AT-2LK1-L
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・リンク内幅
など
472
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
15.9
リンク内幅W(mm)
37.1
プレート幅H(mm)
44.5
ピン長L1(mm)
43
ピン長L2(mm)
40.5
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
200
リンク内幅(mm)
37.1
仕様
AT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
8.3
ローラ径(Φmm)
34.9
チェーンNo.
RF12200S
プレート厚(mm)
7.9
最小引張強度(kN)
237
平均引張強度(kN)
279
チェーン形式
強力大形コンベヤチェーン
ローラ形式
S
最大許容張力(kN)
39.9
アタッチメント型式
K1
アタッチメント間隔
2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)