Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSUBCON-PLUS コンタクト数18 注文コード48132429 品番2708245
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はシリーズ・コンタクト数・定格電流など14種類から選べます 他の種類を見る
タイプオスtoメス コンタクト数18 ボディ向きライトアングル 材質(コンタクト)銅合金 定格電圧(V)60 取付方式ケーブルマウント シリーズSUBCON-PLUS 深さ(mm)16.6 動作温度(℃)-20 仕様PhoenixContactSUBCON-PLUSPROFIBUSD-Subコネクタ.SUBCON-PLUSPROFIBUS9ピンD-subコネクタは、最大12MbpsのPROFIBUSシステムで使用するように設計されており、現場の条件下で着信/発信用のバスケーブルをすばやく接続できます。これらのSUBCON-PLUSPROFIBUSD-subコネクタは、スライドスイッチで外部から作動できる終端抵抗、サージ保護、シールド付きABSハウジングを内蔵しており、外径8mmの標準PROFIBUSケーブル(タイプA/B)と併用できます。品番;493-1964493-1964及び;493-1970493-1970には、35°の角度付きケーブルエントリがあり、方向を転換して左からでも右からでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットとねじコネクタが装備されています。品番;493-16970493-16970にも、プログラム用デバイスを接続するための第2D-subソケットが装備されています。品番;801-9188801-9188には、90°の角度付きワイヤエントリとIDCコネクタが装備されています。品番;410-5373410-5373には、180°アキシャルケーブルエントリとねじコネクタが装備されています。PROFIBUSケーブルのクイックストリッピング工具については、品番;801-8967801-8967を確認ケーブルストリッピング工具については、品番;803-4326803-4326を確認スクリュードライバについては、品番;803-4351803-4351を確認 ピッチ(mm)2.77 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする