曜日別特売

ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1リンクピッチメートル系ピッチ注文コード48135123品番RF12250S-SS-4LK2-L
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ピン径D(mm)15.9寸法R(mm)34.9リンク内幅W(mm)37.1プレート幅H(mm)44.5ピン長L1(mm)43ピン長L2(mm)40.5ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)250リンク内幅(mm)37.1仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン概略質量(kg/m)7.8チェーンNo.RF12250Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)112平均引張強度(kN)132ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)11アタッチメント型式K2アタッチメント間隔4L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする