椿本チエイン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー
仕様
SS
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全398種類を絞り込む
リンク内幅W(mm)
選択してください
16.1
22
22.6
27
30
30.2
31.6
37.1
ピッチ
インチ系ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
選択してください
66.27
75
78.11
100
101.6
125
150
152.4
200
250
リンク内幅(mm)
選択してください
16.1
22
22.6
27
30
30.2
31.6
37.1
398種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピン径D(mm)
寸法R(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48102223
RF03075S-SS-1LA1-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
3,110
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102232
RF03075S-SS-1LA2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
3,110
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48102241
RF03075S-SS-1LGA2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
3,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102257
RF03075S-SS-1LK1-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
3,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102266
RF03075S-SS-1LK2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
3,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48102275
RF03075S-SS-2LA1-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
2,820
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102284
RF03075S-SS-2LA2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
2,820
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48102293
RF03075S-SS-2LGA2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
3,040
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102302
RF03075S-SS-2LK1-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
3,110
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102311
RF03075S-SS-2LK2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
3,110
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48102327
RF03075S-SS-3LA1-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
2,710
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102336
RF03075S-SS-3LA2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
2,710
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48102345
RF03075S-SS-3LGA2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
2,870
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102354
RF03075S-SS-3LK1-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
2,910
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102363
RF03075S-SS-3LK2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
2,910
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48102372
RF03075S-SS-4LA1-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
2,670
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102381
RF03075S-SS-4LA2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
2,670
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48102397
RF03075S-SS-4LGA2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102406
RF03075S-SS-4LK1-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
2,820
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102415
RF03075S-SS-4LK2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
2,820
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48102424
RF03075S-SS-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105391
RF03100S-SS-1LA1-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
3,380
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105407
RF03100S-SS-1LA2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
3,380
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48105416
RF03100S-SS-1LGA2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
3,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105425
RF03100S-SS-1LK1-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
3,910
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105434
RF03100S-SS-1LK2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
3,910
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48105443
RF03100S-SS-2LA1-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
3,040
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105452
RF03100S-SS-2LA2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
3,040
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48105461
RF03100S-SS-2LGA2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
3,270
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105477
RF03100S-SS-2LK1-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
3,380
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105486
RF03100S-SS-2LK2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
3,380
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48105495
RF03100S-SS-3LA1-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
2,980
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105504
RF03100S-SS-3LA2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
2,980
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48105513
RF03100S-SS-3LGA2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
3,110
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105522
RF03100S-SS-3LK1-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
3,160
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105531
RF03100S-SS-3LK2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
3,160
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48105547
RF03100S-SS-4LA1-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
2,910
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105556
RF03100S-SS-4LA2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
2,910
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48105565
RF03100S-SS-4LGA2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
3,000
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105574
RF03100S-SS-4LK1-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
3,040
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105583
RF03100S-SS-4LK2-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
3,040
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48105592
RF03100S-SS-L
8
15.9
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106405
RF05075S-SS-1LA1-L
11.3
22.2
22
32
28.5
25
メートル系ピッチ
75
22
¥
5,960
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106414
RF05075S-SS-1LA2-L
11.3
22.2
22
32
28.5
25
メートル系ピッチ
75
22
¥
5,960
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48106423
RF05075S-SS-1LK1-L
11.3
22.2
22
32
28.5
25
メートル系ピッチ
75
22
¥
6,870
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106432
RF05075S-SS-1LK2-L
11.3
22.2
22
32
28.5
25
メートル系ピッチ
75
22
¥
6,870
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48106441
RF05075S-SS-2LA1-L
11.3
22.2
22
32
28.5
25
メートル系ピッチ
75
22
¥
5,560
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106457
RF05075S-SS-2LA2-L
11.3
22.2
22
32
28.5
25
メートル系ピッチ
75
22
¥
5,560
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48106466
RF05075S-SS-2LK1-L
11.3
22.2
22
32
28.5
25
メートル系ピッチ
75
22
¥
5,960
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106475
RF05075S-SS-2LK2-L
11.3
22.2
22
32
28.5
25
メートル系ピッチ
75
22
¥
5,960
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ