フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact ヒューズ無しDINレール端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48135317
品番
2715966
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL、CUL、CSA.マルチレベル端子.最新の機械制御の合理的な配線に最適DINEN50022に準拠したフラットトップハットレールに取り付け3段イニシエータ端子により、1つの端子に3線すべてを並列接続上段に信号フロー用のスルー端子を配置中段と下段に正/負の接続用シングルエンド端子を配置3段アクチュエータ端子により下段でPE接続
色
グレー
シリーズ
DIK1.5
定格電圧(V)
250
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
トリプル
ケーブルサイズ(AWG)
24〜12