Phoenix Contact ファストン端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 48135667 品番 3240060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
シリーズC-SCMI 種別絶縁 最小ワイヤーサイズ(mm2)4 最大ワイヤーサイズ(mm2)6 寸法(mm)【タブサイズ】6.3×0.8 仕様【実装角度】Straight、PhoenixContact絶縁圧着タブ端子.スズめっき黄銅で作られ、ハロゲンフリーのプラスチックスリーブを備えた絶縁圧着タブ端子。これらの絶縁圧着タブ端子には、硬質はんだ付け圧着ゾーンと、信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」機構があります。.引抜力を最大にするための硬質はんだ付け圧着ゾーン電解スズめっきハロゲンフリー簡単で信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」材質黄銅 コンタクトめっき 材質(コンタクト)真鍮 全長(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする