直径(Φmm)10
仕様●始動時間:0.0s●定格ウォームアップ時間 (60 %):0.00s●公称ランプ寿命時の光束維持率:0.8●水銀フリー:はい●定格スイッチングサイクル数:100000
全長(mm)33
定格電力(W)14
定格電圧(V)12
平均演色評価数(Ra)100
色温度(K)2800
力率1
ランプ寿命4000h
光中心距離22mm
外径管:E10
ベースG4
エネルギー消費効率(Wh/h)1.5
光色EN 12464-1に準拠:クリーム色
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)240