T9-CS1-28 Otto トグルスイッチ Otto 48137968

Otto トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト定格電流(A)15 注文コード48137968 品番T9-CS1-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト定格電流など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様16A密閉型スイッチ(ねじ止め端子).MIL-DTL-3950に適合IP68等級密閉構造電気的寿命20000分、機械的寿命40000回標準の銀めっきコンタクト大型で信頼性の高いねじ止め端子付き電気定格20A@28Vdc、15A@115Vac 適合CSA、Reach、RoHS、UL、WEEE 直径(Φmm)【パネルのカットアウト】0.67 定格電圧AC115・DC28 材質(アクチュエータ)ステンレス鋼 保護等級IP68S スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) ターミナルタイプネジ コンタクト定格電流(A)15 アクチュエータ長さ(inch)0.69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする