Otto トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト定格電流(A)16 注文コード48137986 品番T7-111C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト定格電流など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様16A密封構造.これらの頑丈で高性能なシールドスイッチは、海洋、産業用制御、電気器具の用途によく見られる過酷な条件下で使用するように設計されています。IP68に適合するように設計されており、トグルアクチュエータの下にあるOリングと補助の可視ブッシュシールを併用することでフロントパネルを密封できます。.特長と利点.精密加工のブッシュとトグルハンドルIP68S準拠の密閉構造激しい衝撃及び振動への耐性確実なディテント動作と接触移送使用温度範囲-30〜85UL認定及びCSA認定 適合CSA、Reach、RoHS、UL、WEEE 定格電圧(V)AC115・DC28 材質(アクチュエータ)ステンレス鋼 保護等級IP68S スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) ターミナルタイプクイックコネクト コンタクト定格電流(A)16 アクチュエータ長さ(inch)0.66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする