Otto
Ottoの 電子部品(オンボード)
Ottoの 能動部品
Ottoの ディスクリート
Otto ホール効果サムホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48138354
品番
HTWF-1A12B22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
DC4.5〜5.5
供給電流(mA)
10
寿命
250000Cycles
アクチュエータの種類
サムホイール
ターミナルタイプ
スルーホール
出力方式
リニア
保護等級
IP68S
動作温度範囲(℃)
-40〜85
RoHS指令(10物質対応)
対応