Otto ホール効果ジョイスティック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48138458 品番JHT-1131CC1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様【スイッチ技術】ホール効果、【ジョイスティックトラベル】18〜22°、ミニチュアホール効果ジョイスティック.OTTOのJHTミニチュアジョイスティックシリーズは、限られたスペースで正確な制御が求められる用途に最適です。頑丈な構造にハーフブーツ又はフルブーツが装着されており、500万サイクルの試験においても電気性能やブーツの劣化は見られませんでした。.電子回路はIP68Sの防水EMI/RFI耐性はSAEJ1113仕様に準拠 保護等級IP68S 形状丸型 コンタクト定格電圧(V)DC5.5 コンタクト定格電流(mA)12(シングル)、20(デュアル) ターミナルタイプWireLead 機械的寿命5000000Cycles 奥行(mm)【パネルから】0.75 動作温度範囲(℃)-40〜85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする