Otto
Ottoの 電子部品(オンボード)
Ottoの 能動部品
Ottoの ディスクリート
Otto ロータリスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48138668
品番
R2AB4449DN11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
0.93
定格電圧(V)
AC110・DC28
深さ(mm)
1.68
寸法(inch)
0.96×1.7×2.31
スイッチ数
【位置】3
コンタクト数
2
機械的寿命
100000Cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径(inch)
【取付穴】1.475×0.875
アプリケーション
重機械・建設・海洋・プロセスコントロール
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
DPDT
ターミナルタイプ
タブ