※Rローラ
椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リンク
注文コード
48140687
品番
RF17300R-DT-9LK2-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,110
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
300
ピッチ
メートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)
51.4
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
51.4
寸法E(mm)
44
概略質量(kg/m)
16
ローラ径(Φmm)
80
チェーンNo.
RF17300R
プレート厚(mm)
9.5
最小引張強度(kN)
208
平均引張強度(kN)
245
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
51.5
ピン長L2(mm)
58
ピン径D(mm)
19.1
プレート幅H(mm)
50.8
ローラ形式
Rローラ
最大許容張力(kN)
35
アタッチメント型式
K2
アタッチメント間隔
9L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)