ピッチ(mm)19.05
概略質量(kg/m)0.6
ローラ径(Φmm)11.91
寸法R1(mm)18.3
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラ付搬送チェーン
シリーズエンプラローラ
表面処理硬質クロムメッキ
チェーンNo.RF2030
プレート厚(mm)1.5
幅W(mm)8
チェーン形式センターローラ
ピン長L1(mm)12.05
ピン長L2(mm)13.25
ピン径D(mm)3.59
幅W2(mm)4
プレート幅H(mm)9
ローラー導電
ローラ仕様導電タイプ、大ローラ/導電(黒)、小ローラ/普通(グレー)
最大許容張力(kN)0.55
プレート厚T1(mm)1.5