椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ラムダ倍速チェーン
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
19.05
注文コード
48141484
品番
RF2030VRPD-LMC-L
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
19.05
概略質量(kg/m)
0.6
ローラ径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
RF2030
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラ付搬送チェーン
シリーズ
エンプラローラ
幅W(mm)
8
チェーン形式
センターローラ
ピン長L1(mm)
12.05
ピン長L2(mm)
13.25
ピン径D(mm)
3
幅W2(mm)
4
ローラ径R1(Φmm)
18.3
ローラー
導電高摩擦
ローラ仕様
導電高摩擦タイプ、大ローラ/導電(黒)、小ローラ/高摩擦(クリーム)
最大許容張力(kN)
0.27
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
120リンク以上での注文の場合、お届け形態は
定尺:120リンク(JL付) + 端尺:3リンク以上奇数リンク でのお届けとなります。