Otto
Ottoの 電子部品(オンボード)
Ottoの 能動部品
Ottoの ディスクリート
Otto 押しボタンスイッチ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
スイッチ動作
モーメンタリ
注文コード
48141705
品番
P9-213196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト定格電流・コンタクト定格電圧・スイッチ動作
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
【パネルのカットアウト】12
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
2回路
アクチュエータ色
青
ターミナルタイプ
はんだ