Phoenix Contact ユニバーサルターミナル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズOTTA6-T 注文コード48141933 品番0790446
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はシリーズ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様マーカーストリップにはブランクマーカーが100個あります(1単位は10ストリップで、各ストリップにブランクマーカーが10個あるので、合計100個になります)。端子の詳細な高さは、端子を「G」セクションDINレールに取り付ける際に影響します(「トップハット」レールにおける高さはそれぞれ52mm及び64.5mmです)。.ボルトコネクト端子.これらの端子はM4(6mm2CSAタイプ)又はM6(25mm2CSAタイプ)の圧着端子リングに対応します.ナットを固定するヒンジ付きカバーウィングを使用して安全で迅速な接続を実現します。ウィングが折りたたまれた状態でボルトにリング端子を装着できます。装着したら、ウィングを閉じてドライバでナットを動かせます。折りたたみウィングは感電防止の絶縁リング端子などの通電金属部品に対応します。簡単に識別できるようマーカーストリップを使用してマークすることもできます(品番;290-1191290-1191)。隠しキャプティブスプリング搭載スペーサにより、ねじが振動で緩まないよう固定されます。ユニバーサルフットを使用すると、「トップハット」及び「G」プロファイルレールの両方に取り付けできます。 グレー シリーズOTTA6-T 定格電圧(V)800 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)41 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルCSA(mm2)0.1〜6 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)26〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする