椿本チエイン
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
48141965
品番
RF2040-LMCNP-K2-JL
参考基準価格(税別)
¥431
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
3.97
リンク内幅W(mm)
7.95
プレート幅H(mm)
12
ピン長L1(mm)
8.25
ピン長L2(mm)
9.95
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
7.95
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
表面処理
ニッケルメッキ
チェーンNo.
RF2040
プレート厚(mm)
1.5
平均引張強度(kN)
15.7
チェーン形式
ラムダコーティングバイピッチチェーン
最大許容張力(kN)
2.65
アタッチメント型式
K2