Phoenix Contact リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズREL-OR3/LDP 注文コード48142746 品番2908898
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
接点構成3c 長さ(mm)35 コイル定格電圧(V)DC110 高さ(mm)54.4 奥行(mm)35 保護構造RTI(ケース入り) シリーズREL-OR3/LDP 端子形状プラグイン端子 寿命20000000回 定格電流(mA)60 接点最大許容電圧(V)AC/DC250 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)250 スイッチング電流(mA)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする