画像準備中

Phoenix Contact リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48142938 品番2903311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
接点構成DPDT 仕様RIF2パワーリレーモジュール.汎用プラグイン設計の利点を活かした業務用パワーリレーシリーズ。ベース、サプレッサ、固定用ブラケットが付属。.プッシュイン接続技術により配線が容易扱いやすく、シリーズの拡張も容易プラグインディスプレイ/サプレッサモジュールACタイプ及びDCタイプ2つ又は4つのコンタクトオプション黄色のLEDインジケータバリスタ又はダンピングダイオード保護回路 長さ(mm)31 高さ(mm)96 奥行(mm)75 コイル抵抗(Ω)3.77k コイル電圧(V)AC120 動作温度(℃)50 アプリケーション電力 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする