画像準備中

Phoenix Contact リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48142974 品番2903280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
接点構成2c 仕様RIF4パワーリレーモジュール.汎用プラグイン設計の利点を活かした業務用パワーリレーシリーズ。ベース、サプレッサ、固定用ブラケットが付属。.プッシュイン接続技術により配線が容易扱いやすく、シリーズの拡張も容易プラグインディスプレイ/サプレッサモジュールACタイプ及びDCタイプ2つ又は3つのコンタクトオプション黄色のLEDインジケータバリスタ又はダンピングダイオード保護回路 長さ(mm)43 コイル定格電圧(V)AC120 高さ(mm)111 取付方式DINレール 奥行(mm)90 保護構造RTI(ケース入り)(リレー)、IP20(防じん)(リレーベース) 端子形状プッシュイン式 寿命10000000回(機械的) コイル抵抗(Ω)1.91k 接点最大許容電圧(V)AC440/DC250 アプリケーション電力 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)9 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする