接点構成4PDT
仕様RIF2パワーリレーモジュール.汎用プラグイン設計の利点を活かした業務用パワーリレーシリーズ。ベース、サプレッサ、固定用ブラケットが付属。.プッシュイン接続技術により配線が容易扱いやすく、シリーズの拡張も容易プラグインディスプレイ/サプレッサモジュールACタイプ及びDCタイプ2つ又は4つのコンタクトオプション黄色のLEDインジケータバリスタ又はダンピングダイオード保護回路
長さ(mm)31
高さ(mm)96
奥行(mm)75
寿命20000000回(機械的)
コイル抵抗(Ω)3.771k
コイル電圧(V)AC120
アプリケーション電力
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)16
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)250