エスコ
エスコの 補修材
エスコの プラスチック/FRP用
ウレタン接着剤補充キット(速乾・万能)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48143140
品番
EA934BD-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
2液型ウレタン接着剤。速乾タイプで肉盛り、研削可能。充填・硬化後約15分で研削可能になり約1時間で完全乾燥します。
セット内容
50mlウレタン接着剤×4本(黒2本・グレー2本)、ミキシングノズル×2袋(24本)
色
黒・グレー
容量(mL)
50
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※第4類第4石油類非水溶性。