補助ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード48143194 品番EA950YB-170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

EA950YB-160と向かい合わせに使用すれば45°のマイスターエッジのある板をすばやく正確に位置固定できます。

角度調整範囲45° パッドサイズ(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする