接点構成4c
極数-
仕様●製品ライン:シングルリレー●規準状態での最大損失電力:0.96W●定格サージ電圧:2.5kV●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):極性あり●状態表示:LED(黄色の)●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●最小スイッチング容量:48mW●モーター負荷、UL 508準拠:1/3HP、240V AC●取付け位置:任意
長さ(mm)21.2
幅(mm)21.2
色-
サイズ-
コイル定格電圧(V)DC125
直径(Φmm)-
高さ(mm)27.5
取付方式プラグイン
奥行(mm)35.6
シリーズREL-IR
定格絶縁電圧(V)250
接続方法プラグイン接続
保護等級RT I
保存温度(℃)-40〜85
準拠規格IEC 60664、IEC 61810
材質(ハウジング)-
寿命およそ2×107サイクル(機械的)
保護回路フリーホイールダイオード
動作時間13ms
復帰時間14ms(通常)
衝撃-
振動-
動作モード100%動作時
突入電流(A)最大50m
接点材質AgNi、硬質金メッキ
ヒューズ-
定格電流(mA)7.7(UN時)
コイル抵抗(Ω)-
抵抗負荷1.2W(約24V DC)
汚染度(使用環境)2
連続通電電流(A)0.05
動作温度(℃)-40〜70
過電圧保護過電圧カテゴリ:II
標準剥き線長-
許容湿度(%)-
ねじ山-
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CSA、cUL、UL、EAC、VDE
耐電圧(kV)2.5rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、2rms(50Hz、1分、c接点/c接点)
アプリケーション-
絶縁性能基礎絶縁
動作機能-
動作電圧(V)-
ターミナルタイププラグイン
最大スイッチング電圧(AC V)30
最大スイッチング電圧(DC V)36
スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:2(24V)、金メッキ破壊時:5(24V)
最大スイッチング電源(DC W)-
スイッチング電圧(V)最小2(24mA時)
定格電圧範囲(V)100DC〜225DC(20℃)