Phoenix Contact リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) シリーズREL-IR 注文コード48143236 品番2903681
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
接点構成4c 極数- 仕様●製品ライン:シングルリレー●規準状態での最大損失電力:0.96W●定格サージ電圧:2.5kV●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):極性あり●状態表示:LED(黄色の)●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●最小スイッチング容量:0.12W●スイッチング速度:2A(24V時、DC13)、0.22A(120V時、DC13)、0.11A(250V時、DC13)、1.5A(24V時、AC15)、1.5A(120V時、AC15)、1A(240V時、AC15)●モーター負荷、UL 508準拠:1/3HP、240V AC●取付け位置:任意 長さ(mm)21.2 幅(mm)21.2 - サイズ- コイル定格電圧(V)DC125 直径(Φmm)- 高さ(mm)27.5 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.6 シリーズREL-IR 定格絶縁電圧(V)250 接続方法プラグイン接続 保護等級RT I 保存温度(℃)-40〜85 準拠規格IEC 60664、IEC 61810 材質(ハウジング)- 寿命およそ2×107サイクル(機械的) 保護回路フリーホイールダイオード 動作時間13ms 復帰時間14ms(通常) 衝撃- 振動- 動作モード100%動作時 突入電流(A)最大16(20ms、a接点) 接点材質AgNi ヒューズ- 定格電流(mA)7.7(UN時) コイル抵抗(Ω)- 抵抗負荷144W(約24V DC)、124W(約48V DC)、108W(約60V DC)、52W(約100V DC)、48W(約220V DC)、1500VA(250V AC) 汚染度(使用環境)2 連続通電電流(A)6 動作温度(℃)-40〜70 過電圧保護過電圧カテゴリ:II 標準剥き線長- 許容湿度(%)- ねじ山- RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CSA、cUL、UL、EAC、VDE 耐電圧(kV)2.5rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、2rms(50Hz、1分、c接点/c接点) アプリケーション- 絶縁性能基礎絶縁 動作機能- 動作電圧(V)- ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)250 スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:5(24V) 最大スイッチング電源(DC W)- スイッチング電圧(V)最小5(24mA時) 定格電圧範囲(V)100DC〜225DC(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする