フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 制御機器・PLC・リレー
フエニックス・コンタクトの リレー
フエニックス・コンタクトの リレーその他関連用品
Phoenix Contact リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
REL-MR
注文コード
48143428
品番
2908182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
DPDT
長さ(mm)
13
高さ(mm)
29
奥行(mm)
25.5
シリーズ
REL-MR
接点材質
銀ニッケル
コイル電圧(V)
AC200
アプリケーション
産業用
ターミナルタイプ
プラグイン
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
250
スイッチング電流(mA)
10