接点構成3P-NO
仕様RIF4パワーリレーモジュール.汎用プラグイン設計の利点を活かした業務用パワーリレーシリーズ。ベース、サプレッサ、固定用ブラケットが付属。.プッシュイン接続技術により配線が容易扱いやすく、シリーズの拡張も容易プラグインディスプレイ/サプレッサモジュールACタイプ及びDCタイプ2つ又は3つのコンタクトオプション黄色のLEDインジケータバリスタ又はダンピングダイオード保護回路
長さ(mm)43
高さ(mm)111
奥行(mm)90
シリーズRIF
コイル電圧(V)AC230
アプリケーション電力
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)440
最大スイッチング電圧(DC V)250
最大スイッチング電源(DC W)660