接点構成SPDT
仕様RIF1パワーリレーモジュール.汎用プラグイン設計の利点を活かした業務用パワーリレーシリーズ。ベース、サプレッサ、固定用ブラケットが付属。.プッシュイン接続技術により配線が容易扱いやすく、シリーズの拡張も容易プラグインディスプレイ/サプレッサモジュールACタイプ及びDCタイプ1つ又は2つのコンタクトオプション黄色のLEDインジケータバリスタ又はダンピングダイオード保護回路
長さ(mm)16
高さ(mm)93
奥行(mm)75
コイル抵抗(Ω)32.5k
コイル電圧(V)AC230
動作温度(℃)-40
アプリケーション多目的
ターミナルタイププラグイン
最大スイッチング電圧(AC V)30
最大スイッチング電圧(DC V)36
スイッチング電流(mA)50