接点構成DPDT
仕様IEC60664.DINVDE0110.インターフェイスリレー、シリーズPR3、10A.オクタルリレー.2つの切換コンタクトによる8ピンリレー(2x10A)3つの切換コンタクトによる11ピンリレー(3x10A)機械式スイッチ設定インジケータ手動テストボタンプラグイン.リレーソケット.8/11ピンオクタルリレーねじ止め端子DINレール取り付けPR3シリーズ;508-0540508-0540との併用向けリレーソケット
長さ(mm)52.5
高さ(mm)34.5
奥行(mm)34.5
コイル抵抗(Ω)6.17k
コイル電圧(V)AC230
動作温度(℃)-10
アプリケーション電力
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)250