接点構成DPDT
仕様RELOR2プラグインパワーリレー.PhoenixContactsRifline産業用リレー、ベース、アクセサリシリーズ.オクタル8ピンベース双投式コンタクトx2コイル電圧24Vdc及び24〜230Vac黄色のLEDインジケータテストボタン機械式スイッチポジションインジケータDCタイプは還流ダイオードを装備
長さ(mm)35
高さ(mm)54.5
奥行(mm)35
コイル抵抗(Ω)7.08k
コイル電圧(V)AC230
アプリケーション電力
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)30
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)250
最大スイッチング電源(AC kVA)2.5