エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 無災害記録板
無災害記録板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
48144059
品番
EA983BB-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,860
販売価格(税別)
¥
12,600
バスケットに入れる
EA983BB-106、EA983BB-107のスペア用パーツに・
セット内容
緑(大札)30枚・緑(小札)3枚・赤(大札)4枚・赤(小札)2枚・橙(大札)4枚・橙(小札)2枚・数字札(両面)0〜9(5枚1組)13組・1〜12(6枚1組)1組
材質
色札:硬質塩ビ・塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット)、(数字札)硬質塩ビ
寸法(mm)
大札:40×60、小札:40×40、数字札:37×28