エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの パイプ
エスコの 銅管
なまし銅管 なまし銅管
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48144515
品番
EA436BA-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,640
販売価格(税別)
¥
22,400
バスケットに入れる
管外径(inch)
銅:3/8”
材質
リン脱酸銅
厚さ(mm)
1
全長(mm)
20
長さ(m)
20
肉厚(mm)
1
外径(Φmm)
9.52
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類