エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの パイプ
エスコの 銅管
なまし銅管 なまし銅管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48144524
品番
EA436BA-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,550
販売価格(税別)
¥
30,500
バスケットに入れる
管外径(inch)
銅:1/2”
材質
リン脱酸銅
厚さ(mm)
1
全長(mm)
20
長さ(m)
20
肉厚(mm)
1
外径(Φmm)
12.7
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類