ピッチ(mm)25.4
リンク内幅W(mm)7.95
リンク内幅(mm)7.95
概略質量(kg/m)0.87
ローラ径(Φmm)15.88
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
ユニットリンク数-
チェーンNo.RF2040
プレート厚(mm)1.5
平均引張強度(kN)16.7
チェーン形式バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)8.25
ピン長L2(mm)9.95
ピン径D(mm)3.97
プレート幅H(mm)12
ローラ形式R
最大許容張力(kN)2.65
アタッチメント型式SA2
アタッチメント間隔3L