フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact ロジックコントローラユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48147874
品番
2404267
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
併用可能製品
AxiolineFI/O
ネットワークタイプ
Ethernet
通信ポート
RJ45
記憶容量(MB)
【プログラム】8
仕様
【プログラミングインターフェイス】RJ45コネクタ(イーサネット通信)
動作温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応