フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact ロジックコントローラユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48147899
品番
2404701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
併用可能製品
AxiolineI/O
ネットワークタイプ
Ethernet
通信ポート
RJ45
記憶容量(MB)
【プログラム】2
仕様
【プログラミングインターフェイス】RJ45コネクタ(イーサネット通信)
長さ(mm)
125.9