Paddle flow switch

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48148328 品番LFS-02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
検出方式パドル 最小流量(L/min)15.2、19 最大流量(L/min)60.6、83.3 電源電圧(V)230 パイプ直径(inch)1〜3 接続3/4BSP 最大圧力(bar)20 材質アルミ合金 動作温度(℃)-30〜150 許容電流(A)1 仕様パドルフロースイッチ-LFSシリーズ.フロースイッチのLFSシリーズは、ソケット又は直立したプロセス結合部によって垂直に取り付けられたパドルデバイスです。電気的な接続は、ねじ込み式密閉ぶた及びケーブルグランドを備えたハウジング内で行われます。各スイッチには、選択したサイズのパドルが付属します。高温対応のモデルには、品番に「H」が付いています。.特長と利点.ステンレススチール(SS304)製パドル.NPT取り付けプラグねじ部G3/4インチ又は1インチ.アルミ合金ハウジング又はDIN43650プラグ.最大動作圧力20bar.動作温度最高150(Hモデル) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする