曜日別特売
RF2040R-NBH-5LK2-L ニードルブシュチェーン(高精度仕様) 椿本チエイン 48148441

 

RF2040R-NBH-5LK2-L ニードルブシュチェーン(高精度仕様) 椿本チエイン 48148441
RF2040R-NBH-5LK2-L ニードルブシュチェーン(高精度仕様) 椿本チエイン 48148441
RF2040R-NBH-5LK2-L ニードルブシュチェーン(高精度仕様) 椿本チエイン 48148441
RF2040R-NBH-5LK2-L ニードルブシュチェーン(高精度仕様) 椿本チエイン 48148441
RF2040R-NBH-5LK2-L ニードルブシュチェーン(高精度仕様) 椿本チエイン 48148441

ニードルブシュチェーン(高精度仕様)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1リンクピッチP(mm)25.4注文コード48148441品番RF2040R-NBH-5LK2-L
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様
ローラ形式:R
アタッチメント形式:K2
アタッチメント間隔:5L
寸法C(mm)12.7ピン径D(mm)3.97寸法H(mm)17.5寸法K(mm)9.5寸法L1(mm)8.25寸法L2(mm)9.95寸法N(mm)19.1寸法O(mm)3.6ピッチP(mm)25.4寸法S(mm)8.9寸法T(mm)1.5リンク内幅W(mm)7.95寸法X(mm)19.3寸法X2(mm)19.3寸法h(mm)12ローラ外径(R)(Φmm)15.88リンク内幅(mm)7.95種別高精度仕様材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150概略質量(kg/m)0.99使用チェーンRF2040最大許容張力kN(kgf)0.78付加質量(kg)0.006(アタッチメント1個当たり)チェーン形式ニードルブシュチェーンローラ形式R最大許容張力(kN)0.78アタッチメント型式K2アタッチメント間隔5L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※使用温度に適した潤滑油をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする