仕様ローラ形式:R
アタッチメント形式:A2
アタッチメント間隔:8L
寸法C(mm)12.7ピン径D(mm)3.97寸法H(mm)17.5寸法K(mm)9.5寸法L1(mm)8.25寸法L2(mm)9.95寸法N(mm)19.1寸法O(mm)3.6ピッチP(mm)25.4寸法S(mm)8.9寸法T(mm)1.5リンク内幅W(mm)7.95寸法X(mm)19.3寸法X2(mm)19.3寸法h(mm)12ローラ外径(R)(Φmm)15.88リンク内幅(mm)7.95種別高精度仕様材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150概略質量(kg/m)0.99使用チェーンRF2040最大許容張力kN(kgf)0.78付加質量(kg)0.003(アタッチメント1個当たり)チェーン形式ニードルブシュチェーンローラ形式R最大許容張力(kN)0.78アタッチメント型式A2アタッチメント間隔8L