RF2040R-NC-4LA2-L ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48148843 RF2040R-NC-4LA2-L ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48148843 RF2040R-NC-4LA2-L ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48148843 RF2040R-NC-4LA2-L ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48148843 RF2040R-NC-4LA2-L ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48148843

ニードルケージチェーン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)25.4 注文コード48148843 品番RF2040R-NC-4LA2-L
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はピッチ・内容量など96種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)3.97 リンク内幅W(mm)7.95 プレート幅H(mm)17.5 プレート幅h(mm)12 ピン長L1(mm)8.25 ピン長L2(mm)9.95 ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)7.95 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 概略質量(kg/m)0.99 ローラ径(Φmm)15.88 チェーンNo.RF2040 プレート厚(mm)1.5 チェーン形式ニードルケージチェーン ローラ形式R 最大許容張力(kN)0.44 アタッチメント型式A2 アタッチメント間隔4L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする