曜日別特売
RF2040RPSN-SS-1LA2-L プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ・SS仕様) 椿本チエイン 48150067

 

RF2040RPSN-SS-1LA2-L プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ・SS仕様) 椿本チエイン 48150067
RF2040RPSN-SS-1LA2-L プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ・SS仕様) 椿本チエイン 48150067
RF2040RPSN-SS-1LA2-L プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ・SS仕様) 椿本チエイン 48150067
RF2040RPSN-SS-1LA2-L プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ・SS仕様) 椿本チエイン 48150067
RF2040RPSN-SS-1LA2-L プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ・SS仕様) 椿本チエイン 48150067

プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ・SS仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)25.4注文コード48150067品番RF2040RPSN-SS-1LA2-L
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
ピン径D(mm)3.97リンク内幅W(mm)7.95プレート幅H(mm)12ローラ径R2(Φmm)15.88ピン長L1(mm)8.25ピン長L2(mm)9.95ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーン概略質量(kg/m)0.52チェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式センターローラローラ形式R最大許容張力(kN)0.44アタッチメント型式A2アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする