エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプブラケット
手すり用エンドブラケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48150158
品番
EA951EL-252
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
付属品
壁面固定用ネジ4×40(3本入)、丸棒固定用3.5×20(2本入)
色
ゴールド
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(カバー)
PP樹脂
適合径(Φmm)
手すり径:35