フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
CA-09S1N122S00
端子種別
はんだ
定格電流(A)
20
注文コード
48150613
品番
1619973
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
シリーズ・端子種別・定格電流
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
M23SPEEDCONデバイスコネクタ
シリーズ
CA-09S1N122S00
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
300
端子種別
はんだ
定格電流(A)
20
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
銅亜鉛合金
動作温度(℃)
125
シェルサイズ
M23
コンタクト数
81
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M23
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ネジ