エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの その他ビット
スポット溶接ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48151269
品番
EA824HC-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
、<1,100N/mm
2
)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
材質
CO-HSS(コバルトハイス)
寸法(mm)
7
全長(mm)
74