エスコ
エスコの 軍手
エスコの 綿混・混紡軍手
軍手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双(12双)
注文コード
48152170
品番
EA354A-14A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥996
販売価格(税別)
¥
905
バスケットに入れる
綿、レーヨン、ポリエステル、その他。
全長(mm)
210
質量(g)
600
入数(双)
12
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ
7